{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Matériau | Tôles d’acier | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Largeur totale | 650 mm | |
| Profondeur totale | 600 mm | |
| Hauteur frontale | 125 mm | |
| Largeur utile | 650 mm | |
| Hauteur utile | 600 mm | |
| Hauteur utile | 100 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles | G | |
| Largeur utile en G | 26 | |
| Profondeur utile en G | 24 | |
| Surface utile en G | 26×24 | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Avec verrouillage | oui | |
| Type de verrouillage | verrouillage en position rétractée | |
| Type de déverrouillage | déverrouillage des tiroirs d’une seule main | |
| Glissières | oui | |
| Type de montage des glissières de tiroir | glissières de tiroirs pour montage latéral dans le caisson | |
| Type de rails de tiroir | extraction différentielle | |
| Rails de tiroir fournis | oui | |
| Charge admissible uniformément répartie max. | 50 kg | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | tiroir | |
| Poids | 15 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 972456 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515000277 | |
| Réf. fabricant | 972456 125 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |