Visière uvex 9710 incolore

Réf.: 9721514
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant uvex 9710; uvex 9721
Coefficient de transmission 91 %
Couleur noir
Type de produit visière
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F; N
Matériau disque acétate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque propriété antibuée; protection contre les UV standard
Norme EN 166

Identification et classification

Référence article 9721514
EAN / GTIN 4031101073095
Réf. fabricant 9721514
Article hors catalogue L01660 1329
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex 9721
  • Visière avec cadre de support de casque en forme de profilé en U pour
  • fixation sur le casque de protection au travail uvex superboss
  • en version plastique légère
  • Réglable en continu et verrouillable par écrou moleté.
  • visière verrouillable, changement d’écran facile
  • couleur de la monture : noir, écran en acétate de cellulose
  • incolore/UV 2-1,2, revêtement antibuée
  • Unité d’emballage: 1 pièces
  • écran de rechange: 9050 517

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Viseur réglable de manière progressive et verrouillable à l’aide d’un écrou moleté
  • Remplacement facile des vitres

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex 9710
  • Couleur (filtre): noir
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Autre marquage Disque: W 1 FN CE
  • Protection contre les UV: UV380
  • Matériau disque: Acétate de cellulose (CA)