Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire UNIT (sans UNIT) à portes coulissantes avec regard, Nbre de rails porteurs UNIT: 12

Réf.: 971250 12
12

Sélectionnez la variante et la quantité

Nbre de rails porteurs UNIT Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 971250 12
Réf. fabricant 971250 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rails de logement et rails porteurs pour GARANT UNIT. Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 20 mm. Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.
Avec 12 paires de rails de logement et 12 supports UNIT pour max. 36 UNITS.

Accessoire(s):

Tablettes, tiroirs et accessoires correspondants, voir codes art. 957000 − 957080.

Coloris:

Cadre et rails de logement gris clair RAL 7035, portes gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires Tool-UNIT sont compatibles avec les armoires combinables 956000 − 956860 et peuvent être librement combinées à celles-ci.