Porte-outils avec logements d’outils, Largeur 627 mm, Pour queues d'outils: C6

Réf.: 970130 C6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,43 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Emballage En vrac
Couleur gris
Nombre de porte-outils 5 pc.
Sommaire pièce unique
Type de produit porte outils
Pour Chariots de transport
Pour queues d’outils C6
Entraxe A 142 mm
Angle d’inclinaison montage 0 degrés; 20 degrés; 45 degrés
Pour largeur 627 mm
Largeur 627 mm
Profondeur 150 mm
Matériau Tôle d'acier

Identification et classification

Référence article 970130 C6
EAN / GTIN 4045197490049
Réf. fabricant 970130 C6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec logements d’outils GARANT en plastique. Montage possible suivant inclinaison de 0° / 20° / 45°.

Adapté(s) pour:

Largeur 452 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 452/A; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 452; présentoirs 970505 réf. 0.
Largeur 627 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 627/A; 627/B; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 627.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.