{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | gris | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | porte outils | |
| Pour | Chariots de transport | |
| Pour queues d’outils | 0 | |
| Angle d’inclinaison montage | 0 degrés; 20 degrés; 45 degrés | |
| Pour largeur | 627 mm | |
| Largeur | 627 mm | |
| Profondeur | 150 mm | |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Référence article | 970130 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197490100 | |
| Réf. fabricant | 970130 0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |