Mallette à outils pour le photovoltaïque

Réf.: 97 91 03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 91 03
EAN / GTIN 4003773087755
Réf. fabricant 97 91 03

Description

Description:

  • comprenant des outils pour le photovoltaïque
  • Avec une pince à dénuder de précision 12 12 12 avec couteaux de forme pour les grandes capacités de dénudage 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²
  • avec coupe-câbles 95 16 165 pour câbles Cu jusqu'à Ø 15 mm
  • avec pince à sertir universelle 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables
  • la pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • sans embouts à sertir – contenu au choix – à commander séparément (voir réf. 97 49..)
  • avec outil de montage (clé pour vis à six pans creux) pour changer les matrices de sertissage
  • coffret en plastique robuste
  • plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage (non inclus) et les positionneurs
  • dimensions, extérieur (L x H x P: 345 x 80 x 280 mm