Garniture TCS 6 821/7 7pcs.

Réf.: 96830269
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
Référence article 96830269
EAN / GTIN 4018754335602
Réf. fabricant 96830269
Article hors catalogue L60010 7783

Description

Description:

Contenu, 7 parties :
  • 1 marteau de serrurier n° 10961: 500 g.
  • 1 marteau souple N° 10959: 35 mm
  • burin plat 1 n° 102/175: 175 mm
  • 1 chasse-goupille N° 108/150: 150 x 6 mm
  • 1 grain taille 105/100: 100 x 10 mm
  • 1 chasse-goupille N° 109/6: 3,4 mm
  • 1 tournevis n° 104/120: 120 x 4 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 7
  • Répartition des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Largeur mm (b): 180 mm