Etau à rotule avec étrier de serrage, Largeur mors: 50mm

Réf.: 967590 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 50 mm
Capacité de serrage 75 mm
Profondeur de serrage 35 mm
Plage de serrage 0 mm - 80 mm
Plage de rotation de la rotule 360 degré
Plage de basculement de la rotule 90 degré
Mors interchangeables oui
Avec étrier de serrage oui
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967590 50
EAN / GTIN 2050001741363
Réf. fabricant ALU050
Fabricant/personne responsable Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Description

Exécution:

Grâce à la rotule, la partie supérieure peut être orientée dans la position de travail la plus favorable et fixée à l’aide du levier de serrage. Il est en outre possible d’orienter l’étau progressivement de à 360°; il peut donc être utilisé dans tous les sens. Etau et étrier de serrage ou plaque de vissage en alliage léger, verni à effet martelé. Vis filetée en acier recouverte, mors s’ouvrant vers l’avant.
Avec mors en plastique interchangeables.