Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau, Largeur mors d'étau: 100mm

Réf.: 967565 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors d'étau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur 132 mm
Hauteur en position rentrée 296 mm
Poids 21 kg
Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

Identification et classification

Référence article 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Réf. fabricant 967565 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Blocage rapide dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.
Fonction de sécurité : L’étau est rabattable vers le bas uniquement s’il est dans la bonne position (c’est-à-dire si le boulon de blocage est engagé dans la rainure du tube élévateur).

Avantage(s):

  • En association avec le dispositif de déplacement vertical, l'étau peut tourner sur 360° sans base tournante supplémentaire.
  • Surface de travail libre en le rabattant sous le plan de travail.
  • Grâce à son montage dans une enceinte verrouillable avec porte, le dispositif de déplacement vertical rabattable est protégé contre le vol (enceinte sur demande).

Utilisation:

Pour ajuster l'étau au centimètre près à la hauteur de travail ergonomique idéale.

Livraison:

Matériel de fixation pour montage sous le plan de travail inclus.
Etau 967100 réf. 100.

Coloris:

Gris argenté

Warning:

Utilisation normale
  • Dispositif destiné à accueillir un étau.
  • Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’étau peut être rabattu sous le plan de travail.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • N’utiliser qu’en cas de montage correct.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.