Dispositif de déplacement vertical pour étau 967100 / 7110, Pour étaux réf.: 100

Réf.: 967520 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour étaux réf. Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur 242 mm
Réglable sur une table d'établi 93 mm - 335 mm
Pour étaux réf. 100
Poids 10,3 kg
Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

Identification et classification

Référence article 967520 100
EAN / GTIN 4045197694461
Réf. fabricant 967520 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l’étau. Blocage dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.

Avantage(s):

L’étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical sans base pivotante supplémentaire pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L’écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d’oscillation et de déplacement en hauteur.

Utilisation:

Pour adapter au centimètre près l’étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d’apprentissage et de formation).

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles GARANT 967100; 967110.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Warning:

Utilisation normale
  • Dispositif destiné à accueillir un étau.
  • Pour montage sur un plan de travail de 50 mm d’épaisseur.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • N’utiliser qu’en cas de montage correct.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.