Etau parallèle «Heuer-Front» avec mors interchangeables, Largeur mors: 120mm

Réf.: 967360 120
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
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Heuer Front
Largeur mors 120 mm
Capacité de serrage 150 mm
Profondeur de serrage 65 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 16 mm - 55 mm
Mors interchangeables non
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 9 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967360 120
EAN / GTIN 2050002047686
Réf. fabricant 101 120

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l’avant.
Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple entièrement galvanisée avec filetage trapézoïdal à pas double pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés.
Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.
Mors de serrage montés, à surface trempée et galvanisée. Un côté strié, un côté lisse. Réversibles et interchangeables.
Mit Spindelschlüsselarretierung am Spindelkopf.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.