Jeu de grattoirs en plastique 5pcs

Réf.: 96722700
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
Référence article 96722700
EAN / GTIN 4018754335022
Réf. fabricant 96722700
Article hors catalogue L60010 7400

Description

Description:

Contenu en 5 parties :
  • 5 grattoir plastique N° 10677, lame large N° 10678, lame centrale N° 10679 , lame étroite N°10680 , Lame oblique, N° 10681, lame pointue
  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • Pour l'élimination sans dommage des joints, joints et résidus (en particulier dans le secteur aéronautique)
  • Couleur du signal vert vif
  • en trousse tissu

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 5
  • Contenu: 10677, lame large ; 10678, lame moyenne ; 10679, lame étroite ; 10680, lame oblique ; 10681, lame pointue
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 205 mm
  • Poids: 240 g
  • Largeur mm (b): 105 mm