Etau parallèle avec mors interchangeables, Largeur mors: 120mm

Réf.: 967110 120
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
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Capacité de serrage 150 mm
Profondeur de serrage 80 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 1 − 2.1/2 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 11 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967110 120
EAN / GTIN 4045197694195
Réf. fabricant 967110 120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.
Mors de serrage montés, à surface trempée. Un côté strié, un côté lisse (interchangeables).

Exécution - image:

Rondelles de protection antichute.
Graduation estampée.
Réglage du guidage: vis à 6 pans creux avec rondelles de butée en laiton – fonctionnement aisé.
Mors de serrage puissants.

Avantage(s):

  • Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.
  • Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.
  • Poignée remplaçable.
  • Echelle des largeurs d’ouverture estampée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • N’utiliser qu’en cas de montage correct.
  • Utiliser l’étau uniquement avec la clé à vis fournie.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • L’utilisation d’accessoires de serrage n’est pas autorisée.