Paire de mors de rechange striés, Largeur mors: 150mm

Réf.: 967040 150
Fixer le prix 2 unités (37,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 150 mm
Hauteur mors H 30 mm
Longueur mors L 18 mm
Surface de serrage avec stries
Type de fixation perçage
Distance entre les trous A1 98,5 mm
Sommaire 1 paire
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 967040 150
EAN / GTIN 4045197612397
Réf. fabricant 967040 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux GARANT 967000; 967010; 967030.

Livraison:

Avec vis de fixation et douilles de centrage.