Escabeau, charge admissible 150 kg, a simple accès, nombre de marches possibles 3 – 7

Réf.: 966220 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Inclinaison 60 degré
Principe « two hands free » oui
Hauteur de travail 2,95 m
Largeur surface de base 0,82 m
Profondeur surface de base 1,45 m
Nombre de marches avec plancher 4
Largeur marches 600 mm
Profondeur marches 200 mm
Hauteur plate-forme 0,96 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 800 mm
Appui pour genou oui
Appui pour pied oui
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 000 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Type de produit plates-formes
Accessibilité un côté
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Fixe non
Norme DIN EN 131-7
Charge admissible 150 kg
Poids 31,8 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 966220 4
EAN / GTIN 4003866419722
Réf. fabricant 41972
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort ⌀ 125 mm (dont 2 avec blocage).

Norme:

DIN EN 131-7

Remarque(s):

  • Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.
  • Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.