{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Inclinaison | 45 degré | |
| Principe « two hands free » | oui | |
| Porte-à-faux | 1 351 mm | |
| Charge max. | 300 kg | |
| Nombre de marches avec plancher | 4 | |
| Largeur marches | 1 000 mm | |
| Revêtement marches | aluminium | |
| Hauteur plate-forme | 0,8 m | |
| Profondeur plateforme | 400 mm | |
| Matériau plateforme | aluminium | |
| Type de produit | plates-formes | |
| Accessibilité | un côté | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Surface des marches | stries | |
| Norme | DIN EN ISO 14122-1 à 4 | |
| Charge admissible | 300 kg | |
| Poids | 39 kg | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 966194 4 | |
| EAN / GTIN | 4003866555307 | |
| Réf. fabricant | 40855530 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |