{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
| Hauteur de travail env. | 2,49 m | |
| Hauteur de plate-forme | 0,49 m | |
| Largeur plate-forme | 600 mm | |
| Profondeur plate-forme | 300 mm | |
| Amplitude au sol | 0,7 m | |
| Profondeur d’échelon/de marche | 85 mm | |
| Nombre de marches avec plancher | 2×2 | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Accessibilité | des deux côtés | |
| Poids | 5,7 kg | |
| Type de produit | Plates-formes de travail |
| Référence article | 966070 2X2 | |
| EAN / GTIN | 4003866403721 | |
| Réf. fabricant | 40372 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |