Chaise pivotante de travail, Supertec, avec patins et repose-pieds, haute, Couleur: BLACK

Réf.: 965329 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,95 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution Assise haute
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise Noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Poids 15,5 kg
Type de produit Chaise pivotante de travail

Identification et classification

Référence article 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Réf. fabricant 9021-SP01-602-505217
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Supertec combine confort, douceur, respirabilité, très grande résistance, facilité de nettoyage et propriétés antiglissement. Grâce à son micro-blindage, il réunit les avantages du tissu et de la mousse PU.
Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées coulissantes pratiques.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.