Kit de montage de roue 721QR / 20/3/1 QUICK 40-200 N · m carré 1/2 ″

Réf.: 96507214
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96507214
EAN / GTIN 4018754283217
Réf. fabricant 96507214
Article hors catalogue L60010 6658

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique robuste
Contenu en 5 parties :
  • 1 standard MANOSKOP® N° 721andI/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, avec cliquet QuickRelease fixe, commutable, carré d'entraînement externe de 1/2″
  • 3 douilles pour écrou de roue n° 51GRK, 17 mm (vert) ; 19 mm (bleu) ; 21 mm (rouge)
  • 1 extension n° 509QR/5, 130 mm
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 5
    • Hauteur mm (h): 75 mm
    • Longueur mm (L): 560 mm
    • Plage de mesure ft-lb: 30-150 ft·lb
    • Plage de mesure N-m: 40-200 N·m
    • Poids: 2818 g
    • Largeur mm (b): 95 mm