Clé dynamométrique à angle de rotation MANOSKOP No. 714 B. de mesure 100-1000Nm Sortie L. 1343mm

Réf.: 96500100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 96500100
EAN / GTIN 4018754222773
Réf. fabricant 96500100
Article hors catalogue L60010 5152
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé dynamométrique/clé pour angle de rotation pour vissages selon la méthode de serrage couple, angle de rotation, couple avec grandeur de surveillance ″angle de rotation″ et angle de rotation avec grandeur de surveillance ″couple″.
  • Indicateur électromécanique (avec mesure électronique) et déclencheur (avec le ″clic″ mécanique habituel).
  • Évaluation visuelle de la chute de vis.
  • Documentation simple des valeurs de mesure saisies sur le PC via l’interface USB et via le module Bluetooth® Low Energy en option.
  • Grâce à la combinaison du déclenchement électromécanique breveté ainsi que de l’affichage et du retour acoustique, la clé offre une signalisation optimisée au maximum.
Caractéristiques:
  • déclenchement électromécanique
  • signal de déclenchement sonore et visuel
  • 4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec grandeur de surveillance ″angle de rotation″, angle de rotation avec grandeur de surveillance ″couple″)
  • écran OLED couleur haute résolution et lampes de signalisation latérales
  • évaluation optique du cas de vissage: Lumière jaune (seuil de pré-alerte atteint), lumière verte (dans la plage cible), lumière rouge (valeur mesurée hors de la plage de tolérance)
  • structure de menu librement configurable
  • fixation à baïonnette pour batterie/accu
  • facultatif: Batterie Li-Ion No. 7195-2 et chargeur No. 7160
  • 3 modes de fonctionnement: à déclenchement (déclenchement électromécanique breveté), Peak Hold (mode indicateur avec affichage de la valeur de crête) et Track (mode indicateur avec affichage de la valeur réelle)
  • Interface micro-USB pour l’échange de données
  • module Bluetooth® Low Energy (5.2) en option
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease - Système de changement d’outils à insérer
  • Enregistrement des données de jusqu’à 2 500 opérations de vissage, y compris la date et l’horodatage
  • il est possible de programmer jusqu’à 200 cas de vissage dans 25 plans de déroulement au maximum
  • différentes limites de tolérance réglables selon le cas de vissage
  • réglage rapide et précis par le clavier
  • pas de déréglage involontaire grâce au verrouillage des touches protégé par un mot de passe
  • un signal sonore et visuel avertit d’une surcharge de la clé dynamométrique ainsi que d’un déclenchement forcé en cas de serrage à droite
  • indication automatique de la prochaine date de calibrage, librement configurable selon le temps et/ou le nombre de charges
  • calibrage et ajustage entièrement automatiques avec le dispositif de calibrage et d’ajustage perfectControl® n° 7794-2 (couple) ou 7794-3 (couple et angle de rotation) pour réduire les facteurs d’influence d’erreur
  • Unités de mesure: N-m, ft-lb, in-lb
  • correction automatique du point: possibilité de saisir une mesure de référence différente pour garantir la valeur cible souhaitée
  • immédiatement prêt à fonctionner après avoir été déchargé
  • Vêtements à droite et à gauche - pour les vêtements à gauche en mode de fonctionnement ″déclenché″, l’outil d’insertion doit être tourné
  • Affichages du couple et de l’angle de rotation visibles simultanément
  • Mesure indépendante du point d’application de la force (pour les tailles 1, 2 et 4)
  • manipulation sûre grâce à la poignée ergonomique à 2 composants (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et skydrol les plus courants)
  • 3 certificats joints (affichage/déclenchement du couple selon DIN EN ISO 6789-2):2017, angle de rotation en référence à la norme VDI/VDE 2648-2)
  • dans une boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans une boîte en tôle d’acier)
  • design déposé, breveté
  • Livré avec logiciel SensoMaster 4, câble USB, 4 micro-piles AAA/LR03, 1,5 V
  • Résolution de l’affichage angle de rotation 0,1
  • Écart d’affichage angle de rotation ±1°, ±1 digit jusqu’à 100°, >100° au moins 1%, ± 1 digit
  • Résolution de l’affichage Couple ≤ 60 N-m: 0,01 N·m; > 60 N-m: 0,1 N·m; > 400 N-m: 1 N·m
  • Ecart d’affichage du couple ± 2 %, ± 1 digit

Caractéristique(s):

  • Réf.: 100
  • Hauteur mm (h): 25,6 mm
  • Longueur mm (L): 1343 mm
  • LF: 1343 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 74-750 ft-lb
  • Plage de mesure N-m: 100-1000 N·M.
  • SF: 55 mm
  • Taille Prise d’empreinte [oct. int.]: 22 x 28 mm
  • Poids: 4990 g
  • Poids avec coffret: 10500 g
  • Largeur mm (b): 30,6 mm