• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban de marquage au sol antidérapant Safety-Walk™, Type: B/Y

Réf.: 964971 B/Y
Prix par 1 Unité (5,84 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film en plastique
Masse adhésive Caoutchouc / Résine
Utilisation Marquer
Couleur noir / jaune
Longueur 18,3 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 1 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Identification et classification

Référence article 964971 B/Y
EAN / GTIN 50051125859634
Réf. fabricant 7100133325
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant 3M™ Safety-Walk™ Universal, série 600, pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Avec film 3M™ Controltac™ pour un repositionnement aisé et un alignement précis du matériau avant le collage final. Excellente adhérence sur surfaces propres et sèches. Technologie 3M™ Comply™ intégrée pour un collage sans bulles; pas de plis, déchirures, rétrécissement ni décollement. Résistant à la plupart des produits chimiques et sans phtalates. Les rubans adhésifs sont composés d’un film support en plastique indéformable revêtu de particules minérales, et sont dès lors très résistants et adaptés aux sollicitations importantes. Propriétés antidérapantes R13, espace de refoulement V4.

Norme:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.