Jeu de bacs de rangement ouverts PE, jaune, Type: SB4

Réf.: 963322 SB4
Fixer le prix 25 unités (6,86 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 25 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Sichtlagerkästen PE-Set
Couleur Jaune
Hauteur 130 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 230 mm
Largeur utile 126 mm
Hauteur utile 190 mm
Volume 2,8 l
Matériau Polyéthylène (PE)
Possibilité d’empilage oui
Possibilité de séparation d’objets en vrac à travers un regard non
Blocage dans les tiroirs non
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Contenu par carton 25 pc.
Préparation pour Couvercles; Regard
Sommaire pièce unique
Type de produit bac de rangement ouvert

Identification et classification

Référence article 963322 SB4
EAN / GTIN 4009292800752
Réf. fabricant VPE 19100473
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 914920, 928235, Multifix 928201 (sauf réf. SB2 et SB3Z), pour armoires roulantes 918583 réf. TB3, pour panneaux de support 940705 réf. S dans des armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 944003 − 944039 et 943901 à 943907. En outre, les supports de bacs GARANT easyFix 955810 réf. 100 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB6 et SB5 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.