Jeu de 100 vis de fixation M5×6/TX20

Réf.: 960530
Fixer le prix 100 unités (0,17 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
283 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 100 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis Tête bombée
Avec moyeu non
Longueur nominale L 6 mm
Taille de filetage d1 M5
Filetage à gauche non
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX20
Pas de filetage P 0,8 mm
Surface galvanisation
Type de queue filetage total
Type de produit vis autotaraudeuse
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 960530
EAN / GTIN 4045197333452
Réf. fabricant 960530
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis à tête cylindrique bombée (DIN 7985) auto-taraudeuses, M5×6 avec Torx® TX20.

Utilisation:

Pour visser les parois crantées et les tôles de séparation au fond du tiroir.