Paroi crantée, galvanisée, pour tiroirs de largeur 610 mm, 36 E, pour tiroirs à ouverture frontale: 50mm

Réf.: 960500 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,04 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 010 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Revêtement verni
Teinte, gris Gris clair
Matériau tôles d’acier
Couleur gris

Identification et classification

Référence article 960500 50
EAN / GTIN 4045197333292
Réf. fabricant 960500 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.

Utilisation:

Pour le compartimentage de la largeur ou du fond de tiroirs 36×36 E 943011 / 3021, ainsi que pour le compartimentage de la largeur de tiroirs 36 E.