Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 78×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 75 mm, Nombre de pièces: 7+20

Réf.: 960450 7+20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,44 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 27 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 960450 7+20
EAN / GTIN 4045197345424
Réf. fabricant 960450 7+20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes au pas de 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 78×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1326×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 7 pc.
Tôle de séparation (voir 960540 − 960600): 18 pc. réf. 149; 2 pc. réf. 200