Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 64×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 75 mm, Nombre de pièces: 7+24

Réf.: 960438 7+24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,44 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 31 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 960438 7+24
EAN / GTIN 4045197558589
Réf. fabricant 960438 7+24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 64×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1088×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 7 pc.
Tôle de séparation 960550 − 960580: 24 pc. réf. 132