Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 36×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 300/400 mm, Nombre de pièces: 2+4

Réf.: 960360 2+4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,64 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 960360 2+4
EAN / GTIN 4045197345264
Réf. fabricant 960360 2+4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 2 pc.
Tôle de séparation suivant la hauteur frontale de 960540 à 960600: 4 pc. réf. 200