Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 36×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 5+22

Réf.: 960320 5+22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,34 €
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 5
Nombre de tôles de séparation 22
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 125 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960320 5+22
EAN / GTIN 4045197345097

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 5 pc.
Tôle de séparation suivant la hauteur frontale de 960540 à 960600: 22 pc. réf. 98

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript