Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×36 E) für Schubladen-Fronthöhe 5+22

Artikel-Nr.: 960320 5+22
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 5
Anzahl Trennbleche 22
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm; 125 mm
passend für Schubladen Breite in E 36E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960320 5+22
EAN / GTIN 4045197345097

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 5 St.
Trennblech je nach Fronthöhe von Nr. 960540 bis 960600: 22 St. Gr. 98

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript