12,5 mm (1/2″) Garniture de clés à douille 12 pcs.

Réf.: 96031501
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96031501
EAN / GTIN 4018754260928
Réf. fabricant 96031501
Article hors catalogue 637706 6

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 12 parties :
  • 8 inserts INHEX N° 54: 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10; 12 ; 14 ; 17 mm
  • 1 cliquet N° 512
    • 2 Extensions N° 509/5 (130 mm) ; N° 509/10 (255 mm)
    • 1 poignée transversale No 506

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 12
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 417 mm
  • Poids: 3370 g
  • Largeur mm (b): 230 mm