Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Panneau perforé une face, Pour hauteur d'armoire verticale: 1000mm

Réf.: 958625 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur d'armoire verticale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958625 1000
Réf. fabricant 958625 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle de qualité de 1,25 mm avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Pour fixation sur une face de crochets et de supports, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés (disponibles dans le groupe 96). Dimensions utiles des crochets lors du montage dans la réf. 2: 250 mm / 40 mm, au choix 135 mm / 135 mm. Lors du montage dans la réf. 4: 75 mm / 40 mm, montage central impossible.

Adapté(s) pour:

Remplit complètement une rallonge d’armoire 958610.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.