Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire lourde avec portes coulissantes avec regard, Largeur mm / Modèle: 2048/F

Réf.: 958520 2048/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958520 2048/F
Réf. fabricant 958520 2048/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois latérales renforcées par des colonnes intégrées. Logement de tablettes possible au pas de 20 mm.
Portes pourvues d’arêtes de sécurité, renforcées intérieurement. Les portes coulissent silencieusement sur des galets montés sur roulements à billes. Tous les modèles sont munis de portes et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Tablettes en tôle d’acier galvanisé, modèle renforcé pour une charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.