Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir complètement extractible pour largeur d’armoire 1000 mm, Hauteur frontale: 80mm

Réf.: 957026 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 60
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 60 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur×profondeur en E 50×26 E
Largeur en E 50E
Profondeur en E 26E
Hauteur frontale 80 mm
Hauteur utile 66 mm
Largeur utile 850 mm
Profondeur utile 445 mm
Hauteur parois 62 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Pour armoires combinables réf. 1000, 2000
Poids 9 kg
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 957026 80
Réf. fabricant 957026 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec glissière télescopique extensible à 100 %. Fond et intérieur fendus sur la périphérie (pas de 17 mm). Pour compartimentage multiple. Façade avec barre-poignée en aluminium.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement d’armoires combinables 956000956785 complètes avec tiroirs, déduire un jeu de 40 mm pour le montage de la hauteur utile de l’armoire.