uvex 2 xenova® Bottes S3 noir/bleu Largeur 12 Pointures 42

Réf.: 9569342
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 9569342
EAN / GTIN 4031101915920
Réf. fabricant 9569342
Article hors catalogue L01670 2137
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Un confort amélioré, une protection éprouvée et un look séduisant.: Ce sont les nouvelles uvex 2 xenova®. Ces chaussures de sécurité entièrement exemptes de métal sont encore plus confortables au pied. Une forme améliorée, un poids réduit ainsi qu’un amortissement, une respirabilité et un rembourrage optimaux augmentent considérablement le confort de port. Les nouvelles chaussures polyvalentes ne sont pas seulement plus confortables, elles sont aussi plus gracieuses et plus colorées. Avec des accessoires colorés et une semelle extérieure en bleu, rouge ou vert vif, les uvex 2 xenova® attirent tous les regards. Des caractéristiques de sécurité éprouvées telles que la semelle intermédiaire non métallique et anti-perforation uvex xenova® et l’embout en plastique uvex xenova® complètent l’ensemble de ces chaussures de sécurité. La combinaison de protection, de style et de confort fait des nouvelles uvex 2 xenova® des chaussures polyvalentes très appréciées pour les travaux à l’intérieur et à l’extérieur, par exemple dans la construction de machines et d’installations, dans le travail des métaux ou dans les travaux artisanaux.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bottes de sécurité à lacets S3L particulièrement légères et polyvalentes
  • une plus grande durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en cuir enduit de PU
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • Système BOA® Fit (composé d’un système de fermeture rotatif, d’un cordon et de guides-cordon) pour un ajustement réglable au millimètre près et un confort optimal

Caractéristiques de confort

  • poids réduit et excellentes propriétés d’amortissement
  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • semelle intérieure confortable, antistatique et interchangeable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • renfort non métallique anti-perforation, n’altère pas la souplesse de la chaussure
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante
  • éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 xenova
  • Couleur (filtre): noir/bleu
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 42
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 xenova®
  • Largeur: 12