Porte-rouleaux de papier GARANT easyFix, Type: 1

Réf.: 955805 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 310 mm
Longueur 377 mm
Largeur 238 mm
⌀ axe 32 mm
Largeur utile 370 mm
Charge admissible 8 kg
Type de produit Porte-rouleaux

Identification et classification

Référence article 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Réf. fabricant 955805 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-rouleaux de papier extrêmement robuste et stable avec 2 consoles en tôle d’acier. Axe en aluminium ⌀ 32 mm avec capuchons en plastique. Couvercle rabattable avec bord de déchirement et maintien en position ouverte pour un remplacement aisé du rouleau. Possibilité d’accrocher le rouleau de papier dans 2 positions.
Support avant – ⌀ max. rouleau de papier: 350 mm.
Support arrière – ⌀ max. rouleau de papier: 250 mm.
⌀ noyau min. du rouleau: 42 mm
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Largeur maximale des rouleaux: 370 mm.
Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Remarque(s):

Chiffons de nettoyage adaptés, voir codes art. 089103 réf. W, 089105 réf. W, 089132 réf. W.