Porte-outils 45° GARANT easyFix, ⌀ 4 mm, Profondeur utile: 30mm

Réf.: 955505 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,00 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,49 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    2,91 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
6 663 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profondeur utile 30 mm
⌀ fil d'acier 4 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple 45°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955505 30
EAN / GTIN 4062406194857
Réf. fabricant 955505 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.