uvex Semelle intérieure noir/gris Largeur 11 Pointures 48

Réf.: 9528248
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9528248
EAN / GTIN 4031101678177
Réf. fabricant 9528248
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les semelles intérieures uvex tune-up ont été conçues pour améliorer le confort individuel des différents types de pieds. Chaque pied présente une voûte longitudinale et une voûte transversale qui répartissent la force du poids et agissent comme des éléments d’amortissement naturels. Des charges élevées ou fréquentes, des muscles et des ligaments affaiblis ou encore des insuffisances congénitales peuvent influencer le développement de la voûte plantaire longitudinale et transversale. Il peut en résulter différentes malformations telles que des pieds creux (voûte longitudinale abaissée), des pieds creux (voûte longitudinale prononcée) ou encore des pieds étalés (voûte transversale abaissée), qui peuvent par la suite également entraîner des douleurs. L’utilisation des semelles intérieures tune-up permet de soutenir la voûte transversale et d’augmenter la surface de contact, ce qui entraîne une meilleure répartition de la pression. Le confort de port peut ainsi être augmenté et les douleurs et symptômes de fatigue réduits - l’effet protecteur des chaussures de sécurité n’est pas affecté.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Convient aux chaussures ESD
  • Soutiennent la voûte plantaire
  • Lavable à la main à 30 °C
  • Semelles intérieures antibactériennes

Caractéristiques de confort

  • Semelles intérieures respirantes et absorbant l’humidité
  • Amortissant, pour un confort de marche agréable
  • Réduire les signes de fatigue au niveau des pieds
  • Éviter les points de pression
  • Une texture agréable et douce pour la peau

caractéristiques de protection

  • Certifié selon la norme ISO 20345:2022 pour les modèles uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® et uvex 2 xenova®
  • Semelles intérieures antistatiques
  • N’altèrent pas la protection offerte par les chaussures de sécurité portées
  • Également disponible pour d’autres gammes de modèles sous un autre code article

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: uvex tune-up Medium
  • Couleur (filtre): noir/gris
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 48
  • Tige: Micro-velours
  • Antidérapant: non
  • Largeur: 11