Mesure de filetage 3 fils, D = 0,195 mm pour broche D = 8 mm

Réf.: 952150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 952150
EAN / GTIN 4946368202853
Réf. fabricant 952150
Article hors catalogue L40010 10495
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Beskrivelse:

3-tråds målemetoden er en af de mest præcise metoder til bestemmelse af gevindenes stigningsdiameter. De giver dig følgende fordele: Måletråde er hærdede og præcist slebne. De er placeret på ambolt og spindel på en mikrometerskrue, hvilket muliggør måling af stigningsdiameteren på et gevind

Egenskab:

  • Diameter (D): 0,195 mm
  • Nøjagtighed: DIN 2269, klasse 1
  • Størrelse / dimension: 0,042 X 0,04 X 0,011 M

Leveringsomfang:

I et kunststofhus