• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Mesure de filetage 3 fils, D = 0,895 mm pour broche D = 6,35 mm

Réf.: 952142
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
Type de produit Piges de mesure de filetage
Pour ⌀ broche 6,35 mm

Identification et classification

Référence article 952142
EAN / GTIN 4946368202778
Réf. fabricant 952142
Article hors catalogue L40010 644
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La méthode de mesure à 3 fils est l'une des méthodes les plus précises pour déterminer le diamètre primitif des filetages. Il vous offre les avantages suivants: Les fils de mesure sont trempés et rodés avec précision.Ils sont placés sur un micromètre sur l'enclume et la broche et permettent ainsi de mesurer le diamètre primitif sur un filetage

Caractéristique(s):

  • Diamètre (D): 0,895 mm
  • Précision: DIN 2269, classe 1
  • Taille / dimension: 0,043 X 0,041 X 0,012 M