Semelle intérieure uvex noir/rouge largeur 10 taille 49/50

Réf.: 9518749
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Teinte, noir Noir foncé
Série uvex 2 trend
Référence fabricant Klimakomfortfußbett uvex 2 trend Weite 10; uvex Klimakomfortfußbett
Couleur Rouge; noir
Pour pointures de 49
Pour pointures jusqu’à 50
Largeur 10
Sommaire 1 paire
Type de produit semelles intérieures

Identification et classification

Référence article 9518749
EAN / GTIN 4031101795348
Réf. fabricant 9518749
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • un amortissement amélioré sur toute la surface du pied
  • des matières hautement respirantes, absorbant l’humidité et séchant rapidement
  • Zones d’amortissement qui soutiennent le déroulement naturel du mouvement
  • une texture agréable et douce pour la peau
  • équipement antistatique
  • soutient la voûte plantaire
  • lavable, lavage à la main à 30 °C

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Semelle confort climatique uvex
  • Type de produit: Semelle intérieure
  • Couleur (filtre): noir/rouge
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 49/50
  • Marque: uvex
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 2 trend
  • Tige: Micro-velours
  • Antidérapant: non
  • Largeur: 10