{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Série | uvex 2 xenova® | |
| Référence fabricant | uvex 2 xenova® | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Taille EU | 41 | |
| Largeur | grande largeur | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345 | |
| Matière extérieure | Cuir | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Plastique | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | sans métal | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | oui | |
| Imperméabilité | oui | |
| Semelle extérieure profilée | oui | |
| Classe de protection | S3 | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Amortissement au niveau des talons | oui | |
| Caractéristique chaussure | semelle intérieure amovible; semelle non métallique | |
| Type de queue | position haute | |
| Type de produit | chaussures hautes |
| Référence article | 9507141 | |
| EAN / GTIN | 4031101755182 | |
| Réf. fabricant | 9507141 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques