Barillet extractible à 2 clés, Numéro de clé Ho (3 chiffres): 173

Réf.: 950050 173
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
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Numéro de clé Ho (3 chiffres) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau laiton
Avec clé oui
Nombre de clés 2
Type de fermeture a clés différentes
Partie d’un système de fermeture oui
Avec carte de sécurité oui
Clé principale non
Système de fermeture HO oui
Possibilité de montage sans outil oui
Nombre de goupilles 5
Pour équipements d’atelier à partir de l’année de construction 2000
Type de produit barillet de fermeture extractible

Identification et classification

Référence article 950050 173
EAN / GTIN 2050002014282
Réf. fabricant 500601 637790 0001
Fabricant/personne responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Fabrication précise en laiton massif, surface nickelée mate. 5 goupilles en laiton avec ressorts et poussoirs ⌀2mm.
Série disponible Ho 001 − 200.

Exécution - image:

Exemple pour barillet cylindrique.
Barillet extractible 950050.
Outil de démontage 950070.

Utilisation:

Pour une adaptation rapide à différents numéros de clés ou comme fermeture de rechange.

Adapté(s) pour:

Equipements avec serrures, à partir de l’année de construction 07/2000.

Livraison:

Avec 2 clés.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, les barillets extractibles 950050 ne sont pas disponibles avec les systèmes de serrures combinées (clé principale). Seules les serrures combinées répondent à ces critères. Le remplacement des cylindres est uniquement possible avec l'outil de démontage 950070 et la clé de serrure adéquate. Outil de démontage à commander séparément.