{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | laiton | |
| Avec clé | oui | |
| Nombre de clés | 2 | |
| Type de fermeture | a clés différentes | |
| Partie d’un système de fermeture | oui | |
| Clé principale | non | |
| Système de fermeture HO | oui | |
| Possibilité de montage sans outil | oui | |
| Nombre de goupilles | 5 | |
| Pour équipements d’atelier à partir de l’année de construction | 2000 | |
| Type de produit | barillet de fermeture extractible |
| Référence article | 950050 099 | |
| EAN / GTIN | 2050002013544 | |
| Réf. fabricant | 500601 637790 0001 | |
| Fabricant/personne responsable | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |