{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Avec porte | oui | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | a droite et à gauche | |
| Angle d’ouverture de porte | 225 degré | |
| Façades des portes | avec tôle pleine | |
| Forme de poignée de porte | barre-poignée | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | aucun système de fermeture | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Largeur utile caisson Bn | 994 mm | |
| Profondeur utile caisson Tn | 352 mm | |
| Hauteur utile caisson Hn | 1 840 mm | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Type de produit | armoires de bureau | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 69 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | bureau; atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 1 000 mm | |
| Profondeur totale Tg | 400 mm | |
| Hauteur totale Hg | 2 000 mm | |
| Largeur caisson Br | 1 000 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 400 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 2 000 mm | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 949501 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406081928 | |
| Réf. fabricant | 949501 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |