Postes de travail informatiques, Type: FR

Réf.: 948201 FR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,70 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

RAL colour RAL 7035; RAL 7016
Part described Worktop; insert; Worktop; insert; Casing
Material thickness 0.9 mm
Coating powder-coated
Plug type, input E
Suitable for countries France
Cable length 1.2 m
Nominal voltage 250 V
Colour, grey Light grey; Anthracite grey
Part described Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen
Material Bamboo; sheet metal
Power supply mains-powered
Colour grey; grey
Colour selection free selection
With door yes
Door design swing door/revolving door
Door stop right-hand and left-hand
Door opening angle 250 degrees
Door fronts with viewing window
With drawers yes
Cabinet ventilation yes
Ventilation slots yes
Number of fans 1 pcs.
Type of lock cylinder lock
Locking system hoffmann locking system
With keyboard drawer oui
Electrical equipment yes
With socket outlet strip yes
Number of socket outlet strips 1 pcs.
Number of on/off switches 1 pcs.
Body width in G 40
Body depth in G 28
Load capacity 45 kg
Part described Auszugboden
Material of plate Bamboo
Type of product computer cabinet
Installation position floor anchoring
Weight 97 kg
Set-up and installation situation free-standing cabinet
Area of application workshop
Configuration configured
Overall width Bg 1,000 mm
Overall depth Tg 700 mm
Overall height Hg 1,020 mm
Body width Br 1,000 mm
Body depth Ti 700 mm
Body height Ho 1,020 mm
Manufacturer-specific unit, body G
Built-in lighting no
Worktop / cover plate provided yes

Identification et classification

Référence article 948201 FR
EAN / GTIN 4062406074180
Réf. fabricant 948201 FR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d’imprimante. Equipée d’une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l’arrière du caisson. Plateau en bambou.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le transport, le rangement et l’utilisation d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et d’autres périphériques.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Utiliser l’ordinateur uniquement lorsque le ventilateur est en marche.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas surcharger les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre le poste de travail informatique.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas recouvrir complètement d’accessoires Easyfix le panneau perforé arrière afin d’assurer une ventilation optimale.
  • Laisser le ventilateur et les fentes d’aération dégagés, ne pas recouvrir.