Semelle intérieure uvex - 94597 noir largeur 10 taille 42

Réf.: 9459742
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex 3 asphaltpro
Référence fabricant 94597
Couleur noir
Pour pointures de 42
Pour pointures jusqu’à 42
Largeur 10
Type de produit semelles intérieures

Identification et classification

Référence article 9459742
EAN / GTIN 4031101981970
Réf. fabricant 9459742
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • un amortissement amélioré sur toute la surface du pied
  • des matières hautement respirantes, absorbant l’humidité et séchant rapidement
  • Zones d’amortissement qui soutiennent le déroulement naturel du mouvement
  • une texture agréable et douce pour la peau
  • équipement antistatique
  • soutient la voûte plantaire
  • lavable, lavage à la main à 30 °C

Caractéristiques techniques

  • Revêtement réfléchissant la chaleur sous l’avant-pied
  • Matériaux hautement respirants et absorbant l’humidité
  • Zones d’amortissement qui soutiennent le déroulement naturel des mouvements
  • N° d’art. 9459,7
  • taille 38 - 50
  • pour uvex 3 asphaltpro
  • Largeur 10
  • /ul>

De la même série "uvex 3 asphaltpro" Afficher tout