Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, Hauteur utile mm / Modèle: 900/6

Réf.: 944101 900/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 944101 900/6
Réf. fabricant 944101 900/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson d’armoire comme décrit sous 944001. Tiroirs comme décrit sous 944011.
Tiroirs avec capacité de charge de 200 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Jeux d’éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir code art. 960445 − 960480.
  • Lors du levage et du transport des armoires, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.