Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson d’armoire à outils sans tiroirs, Hauteur utile d'armoire: 900mm

Réf.: 943231 900

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile d'armoire (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 943231 900
Réf. fabricant 943231 900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour tiroirs au pas de 25mm. Armoire à fermeture centrale. Le cache avec serrure à cylindre permet une conversion à d'autres systèmes de fermeture GARANT. Un dispositif anti-basculement empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 943251 et 943256.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors de l'équipement du caisson d'armoire avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile de l'armoire.
  • Jeux d'éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir codes art. 960371 − 960378.