Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir à extension totale 75 kg, Hauteur frontale: 50mm

Réf.: 942931 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942931 50
EAN / GTIN 4045197379177
Réf. fabricant 942931 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100 %, charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoire à outils 942906 et armoires roulantes 942946 réf. 860/0.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.