Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Armoire verticale à panneau perforé avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm

Réf.: 942041 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 34,20 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2000
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible rallonge verticale: 80
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible rallonge verticale 80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile rallonge verticale 1 690 mm
Prof. utile rallonge verticale 635 mm
Nombre de panneaux perforés 3
Exécution Panneau perforé-Armoire verticale
Type d'armoire Armoire de base
Poids 243 kg
Type de produit Armoires verticales

Identification et classification

Référence article 942041 2000
EAN / GTIN 4062406135461
Réf. fabricant 942041 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle comme décrit sous le code art. 942033 réf. 2000/4, mais avec 3 panneaux perforés coulissants. Idéale pour le rangement peu encombrant d'équipements d'élingage et d'élingues.
Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Avec rallonges verticales, □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés. Panneaux perforés au pas de 50 mm réglables. Les panneaux perforés sont munis d’un guidage sur rail télescopique et d’une sécurité d’extraction individuelle. Charge admissible par rallonge: 80 kg. Surface utile des deux côtés par rallonge verticale 2,1 m2 (profondeur × hauteur 635×1690 mm).
Armoire verticale à panneau perforé en 40×28G

Livraison:

3 bacs pour élingues 942054 réf. 2; 4 supports universels 45° 955590 réf. 75; 4 supports universels 90° 955600 réf. 100×100.

Coloris:

Caisson standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.